透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6798 不鏽鋼,A4,裸面,A 形外齒墊圈-DIN6798-A4-A-D8,4
類似產品
料號 0432284
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
15 mm
高度 (h1)
2,4 mm
厚度 (s1)
0,8 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
成形
A
版本
外部鋸齒狀
DIN
6798
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Magno 掛鎖
設計師運動手錶
固定爪 可為剝線鉗而調整
引擎密封膠,特種矽利康 250
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面
鋁密封環,A 形
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
楔形防鬆墊圈 W.TEC 系列 窄形
MFD-S 多用途鑽頭,1/4 英吋六角柄
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。