歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798 A4 不鏽鋼。外部鋸齒狀。

DIN 6798 不鏽鋼,A4,裸面,A 形
外齒墊圈-DIN6798-A4-A-D13,0

料號 0432213
EAN 4049557777764

登入後的客戶價格
鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798 A4 不鏽鋼。外部鋸齒狀。

料號 0432213

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
適合螺紋

M12

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

20.5 mm

高度 (h1)

3 mm

厚度 (s1)

1 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

成形

A

版本

外部鋸齒狀

DIN

6798

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊