透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6798 鍍鋅鋼,A 形外環止滑墊圈 M6
類似產品
料號 04296
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
可以存放在 ORSY 系統中
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
11 mm
高度 (h1)
2,1 mm
厚度 (s1)
0,7 mm
材料
鋼
表面
鍍鋅
成形
A
版本
外部鋸齒狀
DIN
6798
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
棘輪綑綁帶,一件式
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
預先過濾器固定器 適用於 175 系列呼吸防護裝備
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型
暗裝鉸鏈,Nexis 卡入式 110 適用於薄或壓型門的淺杯深度
帶圓刀的六角承窩固定螺絲 ISO 4029,A2 不鏽鋼,21H,素面
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 25 件式
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。