通知
可以存放在 ORSY 系統中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M14 |
內徑 (d1) | 15 mm |
外徑 (d2) | 24 mm |
高度 (h1) | 3 mm |
厚度 (s1) | 1 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
成形 | A |
版本 | 外部鋸齒狀 |
DIN | 6798 |