歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)。外部鋸齒狀

DIN 6798 鍍鋅鋼,A 形
外環止滑墊圈 M10

料號 042910
EAN 4011231375078

登入後的客戶價格
鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)。外部鋸齒狀

料號 042910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

可以存放在 ORSY 系統中
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
適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

18 mm

高度 (h1)

2.7 mm

厚度 (s1)

0.9 mm

材料

表面

鍍鋅

成形

A

版本

外部鋸齒狀

DIN

6798

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊