透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6798 不鏽鋼,A2,裸面,A 形鋸齒型鎖緊墊圈-DIN6798-A2-A-D5,3
類似產品
料號 0431253
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5,3 mm
外徑 (d2)
10 mm
高度 (h1)
1,8 mm
厚度 (s1)
0,6 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
成形
A
版本
外部鋸齒狀
DIN
6798
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
換用刀片 適用於細刨
Simplex 軟面鎚 具備鋼製外殼
防鬆螺帽 DIN 7967,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
平鑿 符合 DIN 6453
一字敲擊帽螺絲起子 配備六角柄
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。