透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6797,不鏽鋼,A2,A 形齒輪型鎖緊墊圈-DIN6797-A2-A-D8,4
類似產品
料號 04310218
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
15 mm
高度 (h1)
1,6 mm
厚度
0,8 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
成形
A 型
版本
外部鋸齒狀
DIN
6797
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
楔形鎖緊墊圈,W.TEC 系列,寬形
帶軸環六角螺帽,1.5xd 高 DIN 6331,鋼 10,素面
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
清潔裝置,車輛,配件,其他
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面
MFD-S Plus 多用途鑽頭匣 7 件式
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) C 6.3 (1/4 英吋)
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)
T 形手柄,TX,帶側尖端
具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 8,鍍鋅,厚膜鈍化 (VZD)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。