歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6797,A2 不鏽鋼

DIN 6797,不鏽鋼,A2,A 形
外齒墊圈-DIN6797-A2-A-D5,3

料號 04310215
EAN 4038898799559

登入後的客戶價格
鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6797,A2 不鏽鋼

料號 04310215

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5.3 mm

外徑 (d2)

10 mm

高度 (h1)

1.2 mm

厚度

0.6 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

A 型

版本

外部鋸齒狀

DIN

6797

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊