透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6797,不鏽鋼,A2,A 形外齒防鬆墊圈-DIN6797-A2-A-D4,3
類似產品
料號 04310214
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M4
內徑 (d1)
4,3 mm
外徑 (d2)
8 mm
高度 (h1)
1 mm
厚度
0,5 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
A 型
版本
外部鋸齒狀
DIN
6797
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
機車用添加劑保養套組
絕緣環 適用於平式插入式套筒
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
公制雙頭擴口螺母扳手 POWERDRIV® 雙六角系列
經濟型泡棉滾筒 WB 適用於水性漆
TX 螺絲起子 配備鏜孔
圓形/硬質轉接器 適用於修復凹陷和 PinPuller
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。