歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 型 DIN 6797,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

DIN 6797,鍍鋅鋼,A 形
止動墊圈-SER-DIN6797-A-藍白鋅(A2K)-D4,3

料號 04234

EAN 4011231371315

登入後的客戶價格
鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 型 DIN 6797,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 04234

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋸齒盤是彈簧負載緊固構件,可透過其軸式彈簧動作運作。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M4

內徑 (d1)

4,3 mm

外徑 (d2)

8 mm

高度 (h1)

1 mm

厚度

0,5 mm

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

A 型

版本

外部鋸齒狀

DIN

6797

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊