鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 型 DIN 6797,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
DIN 6797,鍍鋅鋼,A 形
外齒墊圈-DIN6797-A-(A2K)-D3,2
料號 04233
EAN 4038898509073
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鋸齒盤是彈簧負載緊固構件,可透過其軸式彈簧動作運作。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M3 |
內徑 (d1) | 3,2 mm |
外徑 (d2) | 6 mm |
高度 (h1) | 0,8 mm |
厚度 | 0,4 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | A 型 |
版本 | 外部鋸齒狀 |
DIN | 6797 |