歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈簧防鬆墊圈,A 形 DIN 137,彈簧鋼,機械施用鋅塗層,A 形,彎曲

DIN 137 機械施用鋅塗層 A 形
彈性墊圈 DIN137-A-(MZN)-D10,5

料號 043410
EAN 4011231376693

登入後的客戶價格
彈簧防鬆墊圈,A 形 DIN 137,彈簧鋼,機械施用鋅塗層,A 形,彎曲

料號 043410

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

彈簧鎖緊墊圈是彈簧負載緊固構件,可透過軸式彈簧系統操作。



A 型,彎曲
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
適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

18 mm

高度 (h1)

4 mm

厚度 (s1)

0.8 mm

材料

彈簧鋼

表面

機械鍍鋅

版本

圓頂

DIN

137

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊