彈簧鎖緊墊圈是彈簧負載緊固構件,可透過軸式彈簧系統操作。
A 型,彎曲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M4 |
內徑 (d1) | 4,3 mm |
外徑 (d2) | 8 mm |
高度 (h1) | 1,6 mm |
厚度 (s1) | 0,5 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 素色 |
版本 | 圓頂 |
DIN | 137 |