透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 137 A2 不鏽鋼,A 形鞍形彈性墊圈-DIN137-A-A2-D8,4
類似產品
料號 040990013
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8.4 mm
外徑 (d2)
15 mm
高度 (h1)
3.4 mm
厚度 (s1)
0.5 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
版本
圓頂
DIN
137
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
六角承窩頭帽螺絲
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼
可反轉刀片 適用於螺絲起子
充電夾 完全絕緣,750 安
W-410 防切割手套,E 級
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件
內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面
組合鉗 DIN ISO 5746
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。