透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 137 A2 不鏽鋼,A 形鞍型彈性墊圈-DIN137-A-A2-D6.4
類似產品
料號 040990011
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
11 mm
高度 (h1)
2,2 mm
厚度 (s1)
0,5 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
版本
圓頂
DIN
137
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
卡簧鉗,B 形 適用於軸扣環
固定爪 可為剝線鉗而調整
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
空置物盒 適用於 DIN 338 麻花鑽頭
平面鎚
空調維修裝置,車輛,備用零件,其他
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。