透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 128 A2 不銹鋼,A 形鞍形彈簧墊圈-DIN128-A-A2-D6,1
類似產品
料號 04479006
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6.1 mm
外徑 (d2)
11.8 mm
高度 (h1)
2 mm
厚度 (s1)
1.3 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
成形
A
規範
DIN 128
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
手持式鐵鉆 趾形
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
擴展頭 適用圓鋸
鋁密封環,A 形
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
3/4 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
刀套 非絕緣
汽車車牌螺絲 塑膠 PA 6.6
適用於 3 向催化轉化器清潔劑的連接軟管
壓接嵌件 手持鉗 WK05
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。