歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈,彎曲,A 形 DIN 128,A2 不鏽鋼,素面

DIN 128 A2 不銹鋼,A 形
鞍型彈簧墊圈-DIN128-A-A2-D5.1

料號 04479005
EAN 4048539508839

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈,彎曲,A 形 DIN 128,A2 不鏽鋼,素面

料號 04479005

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5.1 mm

外徑 (d2)

9.2 mm

高度 (h1)

1.5 mm

厚度 (s1)

1 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

A

規範

DIN 128

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊