透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 044705
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5,1 mm
外徑 (d2)
9,2 mm
高度 (h1)
2,7 mm
厚度 (s1)
1,2 mm
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
A
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
O 型環,公制
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
彈簧墊圈 DIN 6796,彈簧鋼,帶鋅片塗層,Geomet 500
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
TIME-SERT® 螺紋套管
分離板
ATO 平式刀片式保險絲分類 系統置物箱 4.4.1 中的 160 件式