鋁密封環,A 形
DIN 7603 鋁,A 形
鋁質密封墊圈 內外徑 6X10MM
料號
04636 10
EAN 4011231393195
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 鋁環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)。
- 經由特殊預加熱,金屬環的結構進一步軟化,因此在壓力下,可將其自身嵌入要鎖在一起零件的所有不均勻區域。
通知
當使用密封環時,您應該知道尺寸會依內徑和外徑來指定 – 如果空間相當緊密,內徑便是決定因素,例如 10x12 墊圈可用 10x14 或甚至 10x16 墊圈來取代。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 鋁 |
表面 | 普通 |
成形 | A |
標稱大小 | 6 x 10 公釐 |
內徑 (d1) | 6.2 mm |
外徑 (d2) | 9.9 mm |
厚度 (h1) | 1.0 mm |
對應於原始備用零件編號 | Mercedes: 007 603 006100 |
最大耐溫性 | 200 °C |
DIN | 7603 |