密封環,硫化纖維,A 形
DIN 7603 硫化纖維,A 形
纖維質密封墊圈 4X8X1.0MM
料號 04654 8
EAN 4011231395168
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
硫化纖維密封墊圈能抗礦物油、油脂與弱酸、酒精、酮類、酯類、氯化碳氫化合物,且電傳導性差 (絕緣)。最適合用於所有水導管和水管。
通知當使用密封墊圈時,應注意尺寸會指定為內部與外部直徑。如果沒有正確大小的墊圈,請根據內部直徑選取墊圈;例如 10x12 的墊圈可以取代為 10x14 甚至 10x16 的墊圈。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 硫化纖維 |
表面 | 普通 |
成形 | A |
最大耐溫性 | 120 °C |
內徑 (d1) | 4,2 mm |
外徑 (d2) | 7,9 mm |
厚度 (h1) | 1 mm |
DIN | 7603 |