歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋁密封環,A 形

DIN 7603 鋁,A 形
鋁質密封墊圈 內外徑45X52MM

料號 046345 52
EAN 4011231393133
登入後的客戶價格
鋁密封環,A 形

料號 046345 52

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 鋁環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)。

  • 經由特殊預加熱,金屬環的結構進一步軟化,因此在壓力下,可將其自身嵌入要鎖在一起零件的所有不均勻區域。
通知

當使用密封環時,您應該知道尺寸會依內徑和外徑來指定 – 如果空間相當緊密,內徑便是決定因素,例如 10x12 墊圈可用 10x14 或甚至 10x16 墊圈來取代。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

表面

普通

成形

A

標稱大小

45 x 52 公釐

內徑 (d1)

45.3 mm

外徑 (d2)

51.9 mm

厚度 (h1)

2.0 mm

最大耐溫性

200 °C

DIN

7603

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊