歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

卡簧鉗,A 形 適用於軸扣環

DIN 5254 A 形軸扣環
外張軸用卡環鉗 直口/圈徑 19-60MM

料號 071402 13

EAN 4045989108220

登入後的客戶價格
卡簧鉗,A 形 適用於軸扣環

料號 071402 13

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準:DIN 5254



手柄:塑膠包覆


確保穩固抓握,防止滑手



由壓縮彈簧鋼製成的尖端


即使對於卡住的環也有最佳穩定性。



插入式尖端


在鬆動卡住的卡環時可提供最高強度,並讓卡環以最低扭曲進行安裝。



已鎖緊安裝的接頭


高精密度與最佳化移動。



大型定位面


安裝時無需扭轉卡環。



鉗子頭


窄型設計最容易接近工件,包含難以觸及之處。



內部彈簧


  • 內側螺鎖接頭可提供保護

  • 不會妨礙作業

  • 不會髒污或遺失
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
適用於外環 (軸承) 的卡簧鉗。

長度 (L1)

180 mm

最小/最大夾具範圍

19-60 mm

爪長度 (L2)

56 mm

材料

凸榫的直徑 (D1)

1,8 mm

成形

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊