歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

密封環,硫化纖維,A 形

DIN 7603 硫化纖維,A 形
纖維質密封墊圈 18X22X1.0MM

料號 046518 22
EAN 4011231394710
登入後的客戶價格
密封環,硫化纖維,A 形

料號 046518 22

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

硫化纖維密封墊圈能抗礦物油、油脂與弱酸、酒精、酮類、酯類、氯化碳氫化合物,且電傳導性差 (絕緣)。最適合用於所有水導管和水管。

通知當使用密封墊圈時,應注意尺寸會指定為內部與外部直徑。如果沒有正確大小的墊圈,請根據內部直徑選取墊圈;例如 10x12 的墊圈可以取代為 10x14 甚至 10x16 的墊圈。
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
硫化纖維

表面

普通

成形

A

最大耐溫性

120 °C

內徑 (d1)

18,2 mm

外徑 (d2)

21,9 mm

厚度 (h1)

1,5 mm

對應於原始備用零件編號

Mercedes: 007 603 018106, VW/Audi: N.013 832.3

DIN

7603

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊