歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

銅密封環,A 形

DIN 7603 銅,A 形
銅質密封墊圈 內外徑16X20MM

料號 046016 20

EAN 4011231389617

登入後的客戶價格
銅密封環,A 形

料號 046016 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 銅環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)。經由特殊預加熱,金屬環的結構進一步軟化,因此在壓力下,可將其自身嵌入要鎖在一起零件的所有不均勻區域。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

外徑 (d2)

19,9 mm

內徑 (d1)

16,2 mm

厚度 (h1)

1,5 mm

標稱大小

16 x 20 公釐

材料

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

A

DIN

7603

最大耐溫性

300 °C

對應於原始備用零件編號

Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2

適合外螺紋

16 x 1.5 公釐

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊