鋁密封環,A 形
DIN 7603 鋁,A 形
鋁質密封墊圈 內外徑14X18MM
料號
046314 18
EAN 4011231392365
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋁 |
表面 | 普通 |
成形 | A |
標稱大小 | 14 x 18 公釐 |
內徑 (d1) | 14,2 mm |
外徑 (d2) | 17,9 mm |
厚度 (h1) | 1,5 mm |
對應於原始備用零件編號 | BMW: 07119964200, Mercedes: 007 603 014100, VW/Audi: N.013 814.2 |
最大耐溫性 | 200 °C |
DIN | 7603 |
適合外螺紋 (英制) | R 1/4 英吋 |