標準:DIN 5254
手柄:塑膠包覆
確保穩固抓握,防止滑手
由壓縮彈簧鋼製成的尖端
即使對於卡住的環也有最佳穩定性。
插入式尖端
在鬆動卡住的卡環時可提供最高強度,並讓卡環以最低扭曲進行安裝。
已鎖緊安裝的接頭
高精密度與最佳化移動。
大型定位面
安裝時無需扭轉卡環。
鉗子頭
窄型設計最容易接近工件,包含難以觸及之處。
內部彈簧
- 內側螺鎖接頭可提供保護
- 不會妨礙作業
- 不會髒污或遺失
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於外環 (軸承) 的卡簧鉗。
![]() | |
長度 (L1) | 140 mm |
最小/最大夾具範圍 | 10-25 mm |
爪長度 (L2) | 38 mm |
材料 | 鋼 |
凸榫的直徑 (D1) | 1,25 mm |
成形 | A |