歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

913D LED工作燈,抗摔

913D LED工作燈,抗摔
防摔工作燈

料號 0827940045

EAN 4065746774246

登入後的客戶價格
913D LED工作燈,抗摔

料號 0827940045

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特殊緊密結構設計,以及強固材料應用,本工作燈可承受一般車輛支輾壓而不變形損壞;且不慎由高處落下時亦可正常使用

本身附有吸附磁鐵、隱藏式旋轉掛勾、腰帶側掛勾,方便做為室內及戶外工作的攜帶式照明工具

配有充電座,方便用完即充,免去充電線插拔不便

充墊時,閃爍藍光表示充電中,藍光全亮時表示已充飽電
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域車輛維修保養廠、工廠、需照明陰暗處皆可使用

光通量

400 lm

色溫

6000 K

主燈的發光期間

7 h

次要燈的發光期間

4 h

充電時間

6 h

IP 防護類型,燈

IP 66

標稱電壓

5 kV

充電電池/電池容量

4400 mAh

充電電池/電池類型

鋰離子

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊