透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
9孔魔鬼氈氧化鋁乾砂紙 AM LINE9孔黏扣式乾磨砂紙 D 150MM P 400(黃色)
類似產品
料號 9500005060
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
產品特性:
顆粒: 氧化鋁
不易掉砂
黏著方式: 特殊樹脂膠層接合
顏色: 黃色
附著方式: 魔鬼氈
黏扣式設計,緊扣托盤,便於安裝,經濟省時
特殊樹脂膠層,耐潮溼性佳,工作壽命長
採用高品質氧化鋁礦砂,具有良好切削力及耐久性,輕巧紙質背襯,可隨不同造型彎曲,讓使用更為容易
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
成形
圓形
直徑 (Ø)
150 mm
網格大小
P400
孔圖案
9 孔
黏合系統
自黏合劑,重疊
磨蝕媒介材料
氧化鋁
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
TIGERFLEX® 防切割手套 W-250 C 級
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
工具分類
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
Softex 清潔布
營業用 T 恤
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。