5 系列 ORSY®BULL 抽屜盒
5 系列 ORSY BULL 抽屜盒
四抽系統工具櫃-H400
料號 0962330044
EAN 4038898731085
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合工具與小零件的最佳解決方案。能夠利用隔板構件與系統嵌件分隔。抽屜帶有中控鎖與個別閂鎖。
聰明
輕鬆往上堆疊盒子,並使用聰明的聯接機制將其鎖於定位。
強固
由於具有以高品質、不變形、防腐蝕塑膠製成的抗衝擊側邊,因此極具有強固性。盒子最重可承載 100 公斤。
實用
大型、形狀符合人體工學的把手,可協助使用者達到高舒適性 – 不會割到使用者的手。
易用
由於具有特殊滑動機制,因此很容易鎖住及解鎖。
安全
每個盒子都配備了鎖具,可防止他人拿取內裝物品。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸) | 592 x 390 x 400 mm |
抽屜數 | 4 Stck(pcs) |
抽屜設計 | 3 個抽屜,W 480 x D 335 x H 62 公釐, 1 個抽屜,W 480 x D 335 x H 125 公釐 |
抽屜的負載能力 | 25 kg |
內容量 | 50 l |
鑰匙數 | 2 Stck(pcs) |
5 系列 ORSY®BULL 抽屜盒 包括:
1
x
ORSY BULL 抽屜盒鎖
LOK-5/7-DRWR-2SHLS
描述:
Includes two keys
數量:
1
x