4-SCHNEIDIGE HAMMERBOHRER PLUS
Hammerbohrer Plus Quadro 4-spiralig
Art.-Nr. 0648179516
EAN 4065233136779
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Plus Schaft
Zwei runde Nuten zur axialen Fixierung und zwei Keilnuten für eine optimale Drehmomentübertragung. Geeignet für Elektrohammer bis 5 kg.
Kein Einhaken und Verlaufen
Die symmetrische 4 x 90°-Schneidkantengeometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Bewehrungen oder harte Kiesel in Beton.
20 % größere Hartmetallschulter
Höhere Schlagfestigkeit und aggressiveres Bohren.
4-Schneiden-Geometrie mit Zentrierspitze
Für eine tiefe und stabile Zentrierung in einem Arbeitsschritt, schnelle Bedienung.
4-Nut-Variante
Schnelle Staubabfuhr für höhere Bohrgeschwindigkeit, kein Zusetzen und weniger Verschleiß.
Größere Staubabsaugungsfläche
Weniger Verschleiß und längere Lebensdauer.
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4 Schneidkanten und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt. Für perfekt zylindrische Bohrlöcher, die optimal für den Einsatz mit Dübeln geeignet sind.
*Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
Achtung:
Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
Datenblätter(X)
Mauerwerk:
Durchgangsloch in armiertem Beton und Ziegel, da er aufgrund seiner höchsten Lochgüte (konzentrisch) hervorragend für den Einsatz mechanischer Dübel geeignet ist.
Sanitär:
Zur allgemeinen Befestigung von Wasser-, Gas- und Klimaanlagenrohren an Betonwänden und -decken.
Elektroinstallation:
Elektrische Verteiler und Setzen von Elektroinstallationen
Türen/Fenster:
Positionierung von Holz- und Aluminiumrahmen
Tischlerarbeiten:
Befestigung von Möbeln mit Kunststoffdübeln und Bolzen an der Wand.
Metallbearbeitung:
Geeignet für die Bearbeitung von bereits bestehenden Bohrlöchern für die Montage von Stahl-/Edelstahlhandläufen, Treppen usw.
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 9,5 mm |
Länge | 160 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!