Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

4-SCHNEIDIGE HAMMERBOHRER PLUS

Hammerbohrer Plus Quadro 4-spiralig

Art.-Nr. 0648171341

EAN 4065233136793

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4-SCHNEIDIGE HAMMERBOHRER PLUS

Art.-Nr. 0648171341

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzigartiges Kopfdesign in Kombination mit großen und kurzen Kanälen sorgt für einen schnellen Abtransport von Staub und hohe Bohrgeschwindigkeit.

Plus Schaft


Zwei runde Nuten zur axialen Fixierung und zwei Keilnuten für eine optimale Drehmomentübertragung. Geeignet für Elektrohammer bis 5 kg.



Kein Einhaken und Verlaufen


Die symmetrische 4 x 90°-Schneidkantengeometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Bewehrungen oder harte Kiesel in Beton.



20 % größere Hartmetallschulter


Höhere Schlagfestigkeit und aggressiveres Bohren.



4-Schneiden-Geometrie mit Zentrierspitze


Für eine tiefe und stabile Zentrierung in einem Arbeitsschritt, schnelle Bedienung.



4-Nut-Variante


Schnelle Staubabfuhr für höhere Bohrgeschwindigkeit, kein Zusetzen und weniger Verschleiß.



Größere Staubabsaugungsfläche


Weniger Verschleiß und längere Lebensdauer.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4 Schneidkanten und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt. Für perfekt zylindrische Bohrlöcher, die optimal für den Einsatz mit Dübeln geeignet sind.

Hinweis

*Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren



Achtung:


Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk:


Durchgangsloch in armiertem Beton und Ziegel, da er aufgrund seiner höchsten Lochgüte (konzentrisch) hervorragend für den Einsatz mechanischer Dübel geeignet ist.



Sanitär:


Zur allgemeinen Befestigung von Wasser-, Gas- und Klimaanlagenrohren an Betonwänden und -decken.



Elektroinstallation:


Elektrische Verteiler und Setzen von Elektroinstallationen



Türen/Fenster:


Positionierung von Holz- und Aluminiumrahmen



Tischlerarbeiten:


Befestigung von Möbeln mit Kunststoffdübeln und Bolzen an der Wand.



Metallbearbeitung:


Geeignet für die Bearbeitung von bereits bestehenden Bohrlöchern für die Montage von Stahl-/Edelstahlhandläufen, Treppen usw.

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

13 mm

Länge

410 mm

Arbeitslänge

350 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Anzahl Spiralen

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrhammer-Sortiment in stabiler Box

DRL-HAM-SORT-QUAD-4SPRL-8PCS

8-teilig
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen