松木形狀,中斷型
節省成本與時間
快速、輕鬆的壓入式組裝
可牢固裝入組件中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
連接金屬板、紙板、包覆件或其他平式組件
最小/最大鑽孔直徑 | 6.7-6.7 mm |
頭直徑 | 20 mm |
頭高度 | 2,25 mm |
頭下方長度 | 12 mm |
材料 | 聚甲醛 |
顏色 | 黑色 |
汽車類型 | 通用 |
對應於原始備用零件編號 | 6999T1, 7703077068 |