個別 Cubitron II 陶瓷粒分佈隨機但均勻,重現纖維盤的典型研磨處理。
去除率高,使用壽命長
三角形 Cubitron II 板構成極度鋒利研磨表面。
節省成本、符合人體工學,工作起來更舒適
有更高效率的加工程序。
工作舒適性高
需要較少的上印。
表面品質新尺寸
乾淨且均勻地處理表面。
高去除率
具備自磨式效果。
冷打磨
應用區域
去除和焊縫加工,適用於鋼鐵工作。
直徑 (Ø) | 115 mm |
鏜孔直徑 | 22.23 mm |
網格大小 | 36+ |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
襯底材料 | 硫化纖維 |
磨蝕媒介材料 | 3M Cubitron II 礦物陶瓷砂礫 |
盤顏色 | 紅色 |
黏合底座 | 全合成樹脂 |