歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3C 螺絲起子

成套 3C 螺絲起子,3 件式
3C握把起子-PH/SZ-3件組
ZEBRA

料號 06139013
EAN 4047376188570

登入後的客戶價格
3C 螺絲起子

料號 06139013

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於汽車與金屬加工貿易

彈性 3 組件把手可確保完美符合人體工學、力量傳輸及工作舒適性。



內容物:3 件式


  • 1.0 x 5.5/1.2 x 7.0

  • PH 2
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

3 Stck(pcs)

3C 螺絲起子 包括:
1 x
一字 3C 手柄螺絲起子 配備六角柄

一字螺絲起子 1,0X5,5X100

ZEBRA
描述:
1.0 x 5.5 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與 3 件式手柄
數量: 1 x
1 x
一字 3C 手柄螺絲起子 配備六角柄

一字螺絲起子 1,2X7,0X125

ZEBRA
描述:
1.2 x 7.0 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與 3 件式手柄
數量: 1 x
1 x
3C 手柄十字螺絲起子 配備六角柄

3K 防滑螺絲起子 PH2X100(透心)

ZEBRA
描述:
2
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與 3 件式手柄
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊