耐溶劑抽吸系統可執行 360° 噴灑動作
特殊抽吸系統可執行 360° 噴灑動作
適用於可靠的高空、對角與垂直工作。
符合人體工學的長手柄堅固噴頭
- 由於操作力較低,因此工作疲勞感較低
- 可以使用三根手指輕鬆操作
可密封的控制噴嘴,活塞壓力最高為 15 巴
- 可以使用從噴霧到噴水的所有設定
- 可防止化學品在運輸期間排出
透明、防破裂的 0.5 公升容器
- 可以看到目前的填充液位
- 由於為錐形,因此提供較佳的穩定性
採用 100 毫升刻度的量規
在填充與混合時可提供有效輔助作用。
可自訂標籤
- 用於標記內容物的空間
- 額外區域適用於安全指示
通知
適合礦物、鹼性、基礎與油性 Würth 產品。不適合樹脂去除劑、丙酮清潔劑以及 1A 零件與組件清潔劑。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合工業、貿易或工廠。非常適合清潔汽車與卡車 (內部清潔、鼓煞與碟煞),適用於清潔底盤、引擎密封、工具維修、防腐蝕、表面處理,並適用於清潔機器與金屬。
材料 | 聚丙烯 / 聚乙烯 |
顏色 | 透明,霧面 |
外徑 | 133 mm |
高度 | 256 mm |
無載重量 | 130 g |
內容量 | 500 ml |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!