滾珠軸承滑軌,部分伸出,35 公斤
滾珠軸承部分伸出榫頭安裝 35 公斤
滾球導軌-延申型(GUID-SP-FLUTE37,5-35KG-(398-680
料號
0684500373
EAN 4011231580328
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
溝槽組裝
絕佳的橫向穩定滑動
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
使用直徑為 3.5 公釐的 ASSY 固定櫃導軌。使用 M4 螺絲安裝抽屜。
![]() | |
標稱長度 | 398 mm |
適合最小抽屜深度 | 398 mm |
適合最大抽屜深度 | 680 mm |
延長行程 (內齒) | 298 mm |
100,000 個週期的負載能力 | 35 kg |
最低溫度條件 | 10 °C |
最高溫度條件 | 40 °C |
櫃導軌長度 (LK) | 398 mm |
抽屜導軌長度 (LS) | 398 mm |
櫃導軌中的安裝孔間距 (孔 1 至孔 2) | 352 mm |
材料 | 鋼 |