以內襯夾片的形式夾住零件
- 連接鏜孔或預先衝孔中的夾片零件,然後使用束帶將纜線等固定在一起。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於綁束要接上到金屬板上的纜線。
最小/最大束直徑 | 7.9-36 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 6.7-6.9 mm |
最小/最大連接厚度 | 3-3 mm |
長度 | 119 mm |
寬度 | 9,7 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA 66 |
顏色 | 黑色 |
對應於原始備用零件編號 | 1288885 |
對應至原始備用零件編號 2 | 90381846 |