3/8 ZOLL-STECKSCHLÜSSEL-SORTIMENT 24-TEILIG
3/8 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 24-tlg REDSTRIPE
Art.-Nr. 5763138024
EAN 4065746799362
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl (Steckschlüssel, Verlängerungen und Knarren)
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Breite, sichtbare Markierungen (Steckschlüssel)
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.
Nut für Kugelrastung (Steckschlüssel)
Die Steckschlüssel des Sets sind mit einer Nut für Kugelrastung ausgestattet. Sie sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.
Fester Halt (Steckschlüssel)
Das gerändelte Muster der Steckschlüssel sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.
Präzise Konstruktion (Steckschlüssel)
Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.
2K-Griff (Knarre)
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Schnellverschluss hinten (Knarre)
Vereinfacht den Austausch von kleinen, schwer zu greifenden Steckschlüsseleinsätzen. Unterstützt das Freigeben der Einsätze von der Vorderseite des Werkzeugs, wodurch sie bequem gegen andere Einsätze ausgetauscht werden können, ohne sie von Hand abzuziehen.
Umschalthebel (Knarre)
Zusätzlicher Komfort: Umschalten vom Uhrzeigersinn in die Stellung gegen den Uhrzeigersinn mit einer Hand.
Getriebe mit 72 Zähnen (Knarre)
Das Getriebe befindet sich im Kopf des Werkzeugs und hilft Benutzern, selbst an engsten Stellen Fortschritte bei der Befestigung zu machen (z. B. in einer Felge bei Arbeiten an der Bremse), da es nur einen 5-Grad-Winkel erfordert, um das Verbindungselement zu bewegen, unabhängig davon, ob es festgezogen oder gelöst wird.
ORSY Blasformkoffer
Exklusives Würth Design, das perfekt zum ORSY System passt: zusätzlicher Komfort durch Platzeinsparung für Stammkunden von Würth, die das System bereits nutzen.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 24 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 335 x 80 x 231 mm |
RTCH-REV-3/8IN-MATT-L198MM
CRDNJNT-3/8IN
CON-3/8IN-(F.THNDL-D12.1MM)
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS6
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS7
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS8
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS10
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS11
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS12
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS13
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS14
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS15
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS16
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS17
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS18
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS19
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS21
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS22
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-SHORT-WS24
EXT-3/8IN-L75MM
EXT-3/8IN-L250MM
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-16MM
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-18MM
SPRKPLG-SKTWRNCHINRT-3/8IN-21MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück