3/8 英吋扭力扳手 配備推擠式棘輪
3/8 英吋推擠式棘輪扭力扳手
料號 0714720060
EAN 4062856259427
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用 3/8 英吋推入式方形座與棘輪頭,順時針與逆時針擰緊扭矩扳手
精確工作
- ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準
- 72 齒的旋轉角度僅有 5°,在旋入時能達到最大精準度
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 容易讀取的大型雙刻度標示 (單位分別為 N.m 和 lbf-ft),刻度間隔 1 Nm
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 鎖定旋鈕,用於鎖定及解鎖設定值
- 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具
易於使用
- 輕巧設計也適合在受限空間內使用
- 使用後無需鬆開,因此不需要重設為最低刻度值
- 符合人體工學的防滑複合式把手,可舒適工作並提供最佳力量傳輸
- 推入式方形座易於使用,方便快速更換套筒扳手
- 適合順時針及逆時針擰緊,可精確旋入右側與左側螺紋
- 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
應用區域
各種可能的應用,可控制螺帽和螺栓精確鎖緊至指定的扭矩。
![]() | |
尖端大小 | 3/8 英吋 |
最小/最大扭矩量程 | 12-60 Nm |
最小/最大扭矩量程 (英吋) | 9-44 lbf.ft |
從最小至最大扭力值的圈數 | 16.5 |
版本 | 具有 72 個齒 - 旋轉角為 5 度 |
扭力主標度刻度值 | 1 Nm |
扭矩測量精度 | +/- 3 % |
適合右手擰緊 | 是 |
適合左手擰緊 | 是 |
隔板 (扭矩) | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
長度 (L1) | 314 mm |
槓桿長度 (L2) | 226 mm |
手柄長度 (L3) | 167 mm |
棘輪頭高度 (B1) | 18 mm |
含直角量規的棘輪頭高度 (B2) | 29 mm |
手柄直徑 (D1) | 37 mm |
棘輪頭寬度 (D2) | 35 mm |