歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/8" 萬向接頭嵌件 短型

3/8 英吋短萬向接頭嵌件
3/8吋萬向套筒  WS19MM  L:56.5MM
ZEBRA

料號 071312119
EAN 4011231704090

登入後的客戶價格
3/8" 萬向接頭嵌件 短型

料號 071312119

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於難以接觸到的區域
  • 表面:鍍鉻,拋光

  • 驅動尺寸:3/8 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 提示:適用於六角頭,公制

  • POWERDRIV®
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子 (S2)

3/8 英吋

對邊寬

19 公釐

套筒扳手外徑 (D1)

25,8 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

19 mm

長度 (L1)

56,5 mm

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊