歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型

3/8 英吋公制六角長套筒扳手
3/8吋六角套筒 規格:SW22MM L:64MM長

料號 0713122122

EAN 4024835712170

登入後的客戶價格
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型

料號 0713122122

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 表面:鍍鉻,拋光/霧面

  • 驅動尺寸:3/8 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 尖端:適用於六角頭

  • POWERDRIV®
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
螺柱與螺紋桿上的螺絲連接

起子

3/8 英吋

擰動類型

內方

對邊寬

22 公釐

尖端類型

適用於外六角形

版本

長度 (L1)

64 mm

套筒扳手外徑 (D1)

29,6 mm

材料

表面

鍍鉻

套筒扳手深度 (t)

25,5 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

27 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊