適用於難以接觸到的區域
- 表面:鍍鉻,拋光
- 驅動尺寸:3/8 英吋方形套筒,接球溝槽
- 提示:適用於六角頭,公制
- POWERDRIV®
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 (S2) | 3/8 英吋 |
對邊寬 | 20.8/21 公釐 |
套筒扳手外徑 (D1) | 28,3 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 19 mm |
長度 (L1) | 59 mm |
表面 | 鍍鉻 |