- 表面:鍍鉻
- 驅動尺寸:3/8 英吋方形套筒,接球溝槽
- 尖端:梅花頭
- 幾何:短
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 3/8 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端大小 | E7 |
尖端類型 | 適用於外梅花 |
版本 | 短 |
長度 (L1) | 26 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 8,3 mm |
外梅花頭最大標稱直徑 | 6,22 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 17 mm |