歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/8 英吋接頭棘輪

3/8 英吋接頭棘輪
3/8吋套筒棘輪扳手 長度265MM 可折式

料號 071512 140

EAN 4046777087796

登入後的客戶價格
3/8 英吋接頭棘輪

料號 071512 140

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

轉環頭可旋轉 180°
  • 標準:DIN 3122,ISO 3315

  • 頭:72 齒,5° 旋轉角度

  • 設計:鍍鉻
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

3/8 英吋

材料

表面

鍍鉻

手柄材質

雙成分塑膠

長度 (L1)

280 mm

手柄長度 (L3)

86 mm

棘輪頭高度 (B1)

20 mm

含直角量規的棘輪頭高度 (B2)

31 mm

手柄直徑 (D1)

21 mm

棘輪直徑 (D2)

28 mm

此產品的備用零件:
維護套組 適用於 1/4 英吋與 3/8 英吋帶轉盤的雙向棘輪

1/4吋+3/8吋棘輪扳手修理包
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
最近瀏覽過…