滑牙螺絲或斷裂螺栓的解決方案。
精密製造的錐形螺旋型材
3/8 英吋起子,尺寸 8 - 14 公釐
1/2 吋起子,大小 16-21 公釐
所有套筒均有扳手平頭,可用於外起子
適合衝擊螺絲起子
可輕鬆拔起滑牙螺絲或螺帽
歸功於錐形螺旋型材
可節省大量時間
歸功於快速鬆開而非加熱或鑽開技術
非常適合螺紋桿或螺柱螺栓
歸功於外扭矩調整功能
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用於所有車輛/商用車工廠、鎖匠和金屬加工廠等的修復與拆解工作。
分類/套件中的件數 | 13 Stck(pcs) |
3/8" + 1/2" 螺旋套筒組 13 件式 包括:
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS8
描述:
8 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS10
描述:
10 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS11
描述:
11 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS12
描述:
12 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS13
描述:
13 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
3/8 螺旋套筒
SPRLSKT-3/8IN-L36-WS14
描述:
14 mm
Solution for stripped screws or broken off bolts.
數量:
1
x
1
x
1/2 英吋螺旋套筒
SPRLSKT-1/2IN-L38-WS17
描述:
17 mm
滑牙螺絲或斷裂螺栓的解決方案。
數量:
1
x
1
x
1/2 英吋螺旋套筒
SPRLSKT-1/2IN-L38-WS18
描述:
18 mm
滑牙螺絲或斷裂螺栓的解決方案。
數量:
1
x
1
x
1/2 英吋螺旋套筒
SPRLSKT-1/2IN-L38-WS19
描述:
19 mm
滑牙螺絲或斷裂螺栓的解決方案。
數量:
1
x
1
x
1/2 英吋螺旋套筒
SPRLSKT-1/2IN-L38-WS21
描述:
21 mm
滑牙螺絲或斷裂螺栓的解決方案。
數量:
1
x
1
x
3/8 與 1/2 排除心軸
DRIFTPIN-3/8IN-L75MM
數量:
1
x
1
x
3/8 與 1/2 排除心軸
DRIFTPIN-1/2IN-L78MM
數量:
1
x
1
x
3/8 + 1/2 雙螺旋套筒硬質泡棉 13 件式
FMINRT-(0714131300)
描述:
For metal box, size 1, 3/8 inch + 1/2 inch spiral socket set 13 pcs.
數量:
1
x