- 表面:鍍鉻,研磨/霧面
- 起子:3/4 英吋方形起子,銷鎖扣
- 版本:短
- 標準:DIN 3124,ISO 2725
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 3/4 英吋 |
對邊寬 | 22 公釐 |
套筒扳手外徑 (D1) | 32,2 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 36 mm |
套筒扳手深度 (t) | 14 mm |
長度 (L1) | 50 mm |