歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/4" POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角

3/4 英吋 POWERDRIV 公制雙六角套筒扳手
3/4吋複六角套筒 規格:SW55 L:70MM短

料號 071514155

EAN 4050382472168

登入後的客戶價格
3/4" POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角

料號 071514155

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 表面:鍍鉻,研磨/霧面

  • 驅動尺寸:3/4 英吋方形起子,銷鎖扣

  • 版本:短

  • 標準:DIN 3124,ISO 2725
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

3/4 英吋

對邊寬

55 公釐

套筒扳手外徑 (D1)

74 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

48 mm

套筒扳手深度 (t)

40 mm

長度 (L1)

76 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊