歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/4" 套筒扳手嵌件 適用於六角套筒,公制,短

3/4 英吋六角承窩套筒扳手
3/4吋六角起子頭套筒

料號 0715145124

EAN 4038898327707

登入後的客戶價格
3/4" 套筒扳手嵌件 適用於六角套筒,公制,短

料號 0715145124

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 標準:DIN 7422

  • 表面:黑色,磷化塗層

  • 起子: 3/4 英吋方形套筒,接球溝槽

  • 尖端:適用於六角承窩
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
適用於 Suzuki GSX 1400 摩托車的前全浮式車軸

起子

3/4 英吋

套筒扳手外徑 (D1)

38 mm

尖端大小

24 公釐

刀片長度 (L2)

22,5 mm

長度 (L1)

75 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊