- 標準:DIN 3123,ISO 3316
- 表面:鍍鉻
- 起子:3/4" 方形套筒,銷鎖扣
- 提示:3/4" 方頭,銷鎖扣
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 (S2) | 3/4 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端大小 (S1) | 3/4 英吋 |
尖端類型 | 外正方形 |
長度 (L) | 400 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 35,5 mm |