透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071414 524
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
起子
3/4 英吋
對邊寬
24 公釐
長度 (L1)
100 mm
刀片長度 (L2)
22 mm
套筒扳手外徑 (D1)
44 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
懸掛式耳塞 經濟型
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
視覺防凍,電池與 Ad 藍色測試器
十字螺絲起子 配備圓柄
VDE 螺絲起子,十字槽頭 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業
配重鉗 配備塑膠塗層的手柄
電池端子復活劑
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
精密螺絲起子,平一字